ミドリ安全
クリーンウェア 高性能静電服 IEC/JIS規格対応 低発塵 薄地 男子スラックス シルバーグレー×ラベンダーブルー ESD141-SITAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
02578829
品番
ESD141-SITA-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
生地からの発塵を最小限に抑えます。、しわになりにくく縮みにくい。ケアが簡単な商品です。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、洗濯による機能低下が極めて低い商品です。
仕様
●材質:ポリエステル100% サマーツイル●ファスナー/樹脂●面ファスナー(左後ポケット)●IEC-61340-5-1対応品●帯電防止作業服JIS適合品●腰裏付き●ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット●ウエスト:85-90cm●股下:78cm
アズワン品番
67-6627-21