曜日別特売

ミニオービタルサンダー2インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02654150
品番
RX-6003V-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

パーツ補修の仕上げに最適です。削り跡を極力残したくない精密な仕上げ作業が得意です。

用途
バリ取り、表面仕上げ等に
付属品
2インチパット、オービットダイヤ4mm、22PMカプラ
全長(mm)
108
サイズ
パットサイズ(mm):50×M6
質量(g)
700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
空気消費量(L/min)
91
騒音値(dB)
84
パッド寸法(mm)
50×M6
オービットダイヤ(mm)
4
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする