曜日別特売

替えベースパッド3インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02654177
品番
RX-6003V-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ベルクロタイプ(マジック貼付)
適合:R×-6003V-2
R×-6003V-3
R×-6004

用途
バリ取り、表面仕上げ等に
サイズ
パットサイズ(mm):3”(76.2)×M6
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする