アズピュア(アズワン)
制電指サック 静電気対策 1袋 500個入 APFC-AS1シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(500個)
アズワン品番
4-7143-01
注文コード
02656679
品番
APFC-AS1-M
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
帯電防止タイプですので静電気を気にされる作業に適しています。
アズワン品番
4-7143-01
仕様
幅:26±2
材質
天然ゴム
寸法(長さ)
63±5
肉厚
0.09±0.03
表面抵抗値(Ω)
1.0×10E7~11