B-385  KB ジャンボキーパー Lustro ware(ラストロウェア) 02666592

ジャンボキーパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(40個)
容量(L)3.1
内容量1ケース(40個)注文コード02666592品番B-385 KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

場所をとる調理器具などもすっきり収納。積重ねもOKのジャンボタイプ。
抗菌・防汚加工で清潔に使用できます。

質量(g)
248
容量(L)
3.1
規格
S
本体寸法(mm)奥行
257
本体寸法(mm)高さ
89
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
注意
※電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする