A-044  BA スマートフラップ 角型 Lustro ware(ラストロウェア) 02666619

スマートフラップ 角型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(6個×90箱)
容量(mL)150
内容量1ケース(6個×90箱)注文コード02666619品番A-044 BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。
フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。
無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。
容量目盛り付きです。

サイズ
ミニ
容量(mL)
150
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
セット内容
6P×90セット
形状
角型
材質(本体)
ポリプロピレン
機能
目盛り付
耐熱温度(℃)
140
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法(mm)
99×73×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする