B-2892 KN SLジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア) 02666996

SLジャンボケース

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(16個)
容量(L)約10
内容量1ケース(16個)注文コード02666996品番B-2892 KN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。

容量(L)
約10
寸法(cm)
約24.4×22×33.3
質量(g)
約706
形状
角形
材質(本体)
ポリプロピレン
機能
ロック機能/目盛り
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02801534
2024-05-01
用途: 水槽のメンテナンス
その他業種

商品説明に液体が漏れないとの記載があったので購入したが、残念ながら少々漏れる。
本来の使用目的とは異なる使い方なので仕方がないか?!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする