曜日別特売
B-1878 TN タフナチュラル・パウダーポット Lustro ware(ラストロウェア) 02667206

タフナチュラル・パウダーポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(30個)
内容量1ケース(30個)注文コード02667206品番B-1878 TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。

付属品
スプーン
材質
ポリプロピレン
質量(g)
174
容量(L)
1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×106×149
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする