曜日別特売
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167

81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167
81670051 ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL ロゴス 02700167

ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700167
品番
81670051
販売価格(税込)¥10,801
販売価格(税別)
¥9,819

ロゴスの「ハイパー氷点下クーラー」に、ジッパーレスで簡単に開閉できる新モデルが登場。
スリップリッド構造により高い密閉性を実現し、氷点下パックと組み合わせれば、カップアイスを約12時間保存可能。
防水仕様のインナー生地は、取り外して洗浄ができるため、清潔にお使いいただけます。
交換用として凍結状態の氷点下パックを保管しておくのにも最適です。

用途
500mlペットボトル6本+氷点下パックMが収納できるトールサイズで、キャンプやアウトドア、非常時にも活躍します。
質量(g)
(約)750
タイプ
スリップリッドTALL
容量(L)
(約)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)26× 20×29.5
主材質
EVA、PP、PE、PVC、ナイロン
内寸(cm)
(約)幅20×奥行14×深さ26.5
注意
※本品は氷点下パックに適切なクーラーボックスとして開発していますが、クーラー内温度が氷点下になるわけではありません。
※アイスクリームの保冷には氷点下パックが必要です。
※食材は必ず容器に入れた状態でクーラーバッグ内に入れてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする