monowa039 10000mAh携帯バッテリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02728437 品番monowa039
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

置くだけ簡単!コンパクトに持ち運んでスマートに充電。 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。付属の出力コードとポートで複数台同時充電もOK!モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。

付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1 ホワイト 出力(W)ワイヤレス:15 形式リチウムポリマー電池 出力【8pin/Type-C】(V/A):5/3 9/2 12/1.5【Type-A】(V/A):4.5/5 5/3 9/2 12/1.5 本体質量(g)約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×23×112 充電時間(分)本体:約240 ※2環境や使用頻度など条件により異なります。 入力仕様【V/A】5/39/212/1.5 バッテリー容量(mAh)10000 素材PC+ABS※防火ABS
注意
※複数台同時充電の際は出力数が低下します。
※接続する機器によって、同時充電できる台数は変わります。
※お手持ちの機器の入力ポートA数を確認してからご使用ください。
※急速充電は、接続する機器・ケーブルが対応している場合のみ可能です。
※当製品の内蔵充電ケーブルType-Cは、アップル社製品(iphone,ipadなど)には互換性がない場合がございます。その際はアップル社製品に付属されているUSB-CケーブルをType-C出力ポートに繋いでご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする