曜日別特売
AGH-014 替刃タフ三枚刃 ナルビー 02730346

AGH-014 替刃タフ三枚刃 ナルビー 02730346
AGH-014 替刃タフ三枚刃 ナルビー 02730346
AGH-014 替刃タフ三枚刃 ナルビー 02730346

替刃タフ三枚刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02730346
品番
AGH-014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

標準的なナルビー替刃三枚刃の2倍の高剛性ブレード。「折れ線」をなくした三枚刃ホルダー専用替刃。しなりを抑え、力強く削れる「折れ線無し」の三枚刃ホルダー専用替刃です。スクレーパー用途に最適化した硬度設計で、プロの現場から日常メンテナンスまで、効率的な除去作業をサポートします。

用途
塗料除去、テープ跡除去、接着剤除去、固着した汚れ除去、建築現場のシール跡除去、ガラス面の頑固な汚れ除去、頑固な水垢除去
ナルビー製品の刃の交換用
長さ(mm)
118.5
幅(mm)
18.5
厚さ(mm)
0.5
材質(本体)
カーボン鋼
ホルダー
三枚刃ホルダー各種、三枚刃ホルダーT、スクイジー用三枚刃ホルダー
注意
※三枚刃ホルダーにセットしてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする