ナルビー
替刃スマートブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02730362
品番
AGH-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取り回しが良く、細かな作業にも最適なスマートブレードホルダーの適合替刃。刃先のカバーをネジで固定・解除し、スライド操作で刃先を安全に収納できます。キャップをなくす心配もなく、快適にお使いいただけます。
用途
ステッカー剥がし、シール剥がし、ガラス汚れ取り、タイル汚れ取り、IHクッキングヒーターなどの硬く平らな面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール、霜等の除去
ナルビー製品の刃の交換用
長さ(mm)
19.5
幅(mm)
18.5
厚さ(mm)
0.25
刃幅(mm)
19.5
注意
※作業する際は、怪我をしないように十分注意してください。