OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
25
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
02759911
品番
4x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースにドリルねじ皿頭(鉄/三価めっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
25
適合板厚(mm)
3.2まで
種別
全ねじ
材質
鉄/三価めっき
色
パーツケース:赤
呼び径(mm)
4
頭部形状
皿頭
頭部径(Φmm)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
ねじ:100