プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき)
コンテナボックス形状のパーツケースにドリルねじ皿頭(鉄/三価めっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
- 用途
- ねじの仕分けや整理に。
- 種別
- 全ねじ
- 材質
- 鉄/三価めっき
- 色
- パーツケース:赤
- 呼び径(mm)
- 4
- 頭部形状
- 皿頭
- 頭部径(Φmm)
- 8
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- パーツケース:113×58×35
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入数(本)
- ねじ:100
- 内容量
- 1箱(100本)
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
カテゴリ































