曜日別特売
4x13 プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里) 02761372

4x13 プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里) 02761372
4x13 プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里) 02761372
4x13 プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里) 02761372
4x13 プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里) 02761372
4x13 プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里) 02761372
4x13 プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里) 02761372
4x13 プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき) OHSATO(大里) 02761372

プラケースラックコンテナ入りジャックポイント皿頭(鉄/三価めっき)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)13
内容量1箱(100本)注文コード02761372品番4x13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
¥609

コンテナボックス形状のパーツケースにドリルねじ皿頭(鉄/三価めっき)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
13
適合板厚(mm)
2.3まで
種別
全ねじ
材質
鉄/三価めっき
色
パーツケース:赤
呼び径(mm)
4
頭部形状
皿頭
頭部径(Φmm)
8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
ねじ:100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする