曜日別特売
CBL-M-F5521-3 DC 電源延長ケーブル 3m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ 02764759

CBL-M-F5521-3 DC 電源延長ケーブル 3m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ 02764759
CBL-M-F5521-3 DC 電源延長ケーブル 3m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ 02764759
CBL-M-F5521-3 DC 電源延長ケーブル 3m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ 02764759

DC 電源延長ケーブル 3m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02764759
品番
CBL-M-F5521-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 3m

長さ(m)
3
電圧(V)
DC12
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする