曜日別特売
CBL-COVER-1510 ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m ブロードウォッチ 02764802

ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02764802
品番
CBL-COVER-1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

・ケーブルカバー
・壁に貼ってご使用できます。ケーブルをきれいに隠せてごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。
・長さ:5m

材質
PVC
長さ(m)
約5
内寸幅(mm)
横:約7、 縦:約5
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする