曜日別特売
SA600V-1 ベスト SA600V 神馬本店 02765389

※使用例

SA600V-1 ベスト SA600V 神馬本店 02765389
SA600V-1 ベスト SA600V 神馬本店 02765389
SA600V-1 ベスト SA600V 神馬本店 02765389
SA600V-1 ベスト SA600V 神馬本店 02765389
SA600V-1 ベスト SA600V 神馬本店 02765389
SA600V-1 ベスト SA600V 神馬本店 02765389
SA600V-1 ベスト SA600V 神馬本店 02765389

ベスト SA600V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード02765389品番SA600V-1
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

杢糸が織りなす深いチェック柄が上品見え
上質感と着心地を両得した高品質なエコ素材。

サイズ(号)
5
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
50
バスト(cm)
83
色
ネイビー
機能
エコ素材 / オールシーズン / ストレッチ素材 / スマホポケット付 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 名札ホール
素材
ポリエステル100%(RENU33)
再生材使用率(%)
33
性別
女性用
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする