※使用例
神馬本店
ベスト SA600V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
15
5
7
9
11
13
15
17
19
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02765660
品番
SA600V-1
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
杢糸が織りなす深いチェック柄が上品見え
上質感と着心地を両得した高品質なエコ素材。
サイズ(号)
15
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
54
バスト(cm)
100
色
ネイビー
機能
エコ素材 / オールシーズン / ストレッチ素材 / スマホポケット付 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 名札ホール
素材
ポリエステル100%(RENU33)
再生材使用率(%)
33
性別
女性用
再生材使用
使用