曜日別特売
CE-400 カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー ヤブ原産業 02770998

カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02770998
品番
CE-400
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

カチオン性粉末樹脂配合で、高強度・高耐久・高接着です。
Vカット不要で微細なクラックに施工可能です。
「混ぜる」→「流し込む」→「削る」だけの簡単施工です。

用途
コンクリート・モルタル床に発生したクラック(0.2~2mm)の簡易補修に。
付属品
計量カップ
トラスコ品番
722-4004
材質
特殊セメント
色
グレー
容量(kg)
0.4
可使時間(分/25℃)
60
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
30M
注意
※構造クラックには対応しておりません。
※壁には施工できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする