製品外観
マイクロネット
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) 双眼タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02775216
品番
YS02Z2
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡
・部品検査や精密加工等に最適
・安心の3年保証付き
用途
部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様
【光路切替】なし、【総合倍率】7~45倍
セット内容
顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー
質量(kg)
4.7
タイプ
双眼
総合倍率
7~45倍
構成
YS02Z2
作動距離(mm)
100
照明装置
無
ポール高さ(mm)
280
ベース寸法(mm)
W210×D270
接眼レンズ
10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)
45
保証期間
3年
ポール径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応