ToYo TooL
ステンレス用超硬C面取りカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端径D1・全長L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
8
全長L(mm)
60
注文コード
02778156
品番
SUS-WCM45-8.0-4.8-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
刃数
3(千鳥刃)
全長L(mm)
60
先端長(mm)
L1:8
先端径D1(mm)
8
有効刃長(mm)
H:1.55
仕様
ニゲ径(D2)4.8、ニゲ長(L2)15
シャンク径
(DS)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません