曜日別特売
TB-12-S ハイパーボール  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778278

TB-12-S ハイパーボール  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778278
TB-12-S ハイパーボール  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778278
TB-12-S ハイパーボール  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778278
TB-12-S ハイパーボール  (ノンコートタイプ) ToYo TooL 02778278

ハイパーボール (ノンコートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)12
ボール半径(mm)R6
全長L(mm)70
刃数2-10
内容量1本注文コード02778278品番TB-12-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

高速仕上げ加工用のエンドミル。
刃が多いほど1回転あたりの切削回数が増えるため、加工面が滑らかになります。
1刃あたりの負荷が分散されるので、安定した加工ができます。
1刃にかかる負担が減る為、高品位な面粗度+長寿命化(約2~3倍)を実現。
アルミの加工に適しています。

刃数
2-10
角度(°)
刃数切り替わり角度:16.5
全長L(mm)
70
ボール半径(mm)
R6
寸法K(mm)
外径刃長:9
刃径D(Φmm)
12
軸径DS(Φmm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする