透明防護楯エッジガード無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【取手数】2個 注文コード02789537 品番JCT-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。

質量(kg)2.8 寸法(縦×横)(mm)800×460 板厚(mm)5 用途投石、鉄パイプ等からの保護に 仕様【取手数】2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする