曜日別特売
240020 鋼ピンゲージ SK(新潟精機) 02794705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼ピンゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02794705品番240020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、溝の深さ、アール、偏芯、V溝の平行度等、各種測定に使用
サブゼロ処理済み

長さ(mm)40径(Φmm)0.20硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8μm以内径精度(μm)±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする