※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
鋼ピンゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
585
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02794741
品番
240024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、溝の深さ、アール、偏芯、V溝の平行度等、各種測定に使用
サブゼロ処理済み
長さ(mm)
40
径(Φmm)
0.24
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8μm以内
径精度(μm)
±1