曜日別特売
FLWB-R1024-NG フレックスラック 750X500XH1500 TRUSCO 02871159

FLWB-R1024-NG フレックスラック 750X500XH1500 TRUSCO 02871159
FLWB-R1024-NG フレックスラック 750X500XH1500 TRUSCO 02871159

フレックスラック 750X500XH1500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02871159
品番
FLWB-R1024-NG
参考基準価格(税別)¥27,840販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。

用途
工場・倉庫・店舗等
工具や書類などの収納・保管に。
トラスコ品番
411-7962
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:50
色
ネオグレー
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
段数
4
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
100
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,750/税込¥4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする