代表画像

ISO旋削 チップ CNGG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02900506 品番 CNGG 120408-M4HM-J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12〜0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30 トラスコ品番340-6390 材質IB22HC 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)12.9 適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCLNR/L、HSKA63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSKA63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MC コーナー半径(mm)0.8 チップ形状80°菱形 材種IB22HC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする