代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISOターン チップ WPEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02902019
品番
WPEX 060402L08
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.20〜3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.20
トラスコ品番
340-9640
材質
IC908
厚さ(mm)
4
刃長(mm)
6
寸法D1(mm)
3.7
適合ホルダ
SWAPR-PAD・SWAPR/L・SWDPR/L
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
80°/84°トリゴン
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
8/12