代表画像

ISO旋削 チップ VCGW-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02902369 品番 VCGW 160404-M2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

焼き入れ鋼加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.30 トラスコ品番341-1163 材質IB10HC 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.6 寸法D1(mm)4.4 適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSKA63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L コーナー半径(mm)0.4 チップ形状35°菱形 材種IB10HC RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする