代表画像

ISO旋削 チップ CCMT-F3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02907497 品番 CCMT 060202-F3P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

鋼の中仕上げ〜仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.06〜1.70●推奨加工条件f(mm/rev):0.03〜0.12 トラスコ品番340-8003 材質IC807 厚さ(mm)2.38 刃長(mm)6.3 寸法D1(mm)2.8 適合ホルダA/E/S-SCLCR/L、C#-SCLCR/L-JHP、E-SCLCR/L-HEAD、PCLCR/L-JHP-MC、PCLCR/L-S、PCLCR/L-S-JHP、SCACR/L-S、SCLCR-PAD、SCLCR/L コーナー半径(mm)0.2 チップ形状80°菱形 材種IC807 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする