代表画像

ISO旋削 チップ CNMG-R3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02908477 品番 CNMG 160616-R3M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):2.00〜10.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.40〜1.00 トラスコ品番338-9095 材質IC830 厚さ(mm)6.35 刃長(mm)16.12 適合ホルダA/S-PCLNR/L、C#-PCLNR/L-X、DCBNR/L、DCLNR/L、MCLNR/L、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-X、A/S-PCLNR/L-X/G コーナー半径(mm)1.6 チップ形状80°菱形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする