代表画像

ISO旋削 チップ CNMM-R3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02908791 品番 CNMM 160608-R3P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋼の粗加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):2.00〜9.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.20〜0.55 トラスコ品番340-8022 材質IC830 厚さ(mm)6.35 刃長(mm)16.12 適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSKA63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSKA63WH-MUMNN-MW、MCLNR/L、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MC コーナー半径(mm)0.8 チップ形状80°菱形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする