代表画像

ISO旋削 チップ SNMG-F3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02909518 品番 SNMG 120404-F3M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ステンレス鋼の仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.90〜3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.40 トラスコ品番341-2763 材質IC830 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)12.7 適合ホルダA-PSKNR/L-09、C#-MULNR/L-MW、DSBNR/L、DSDNN、DSKNR/L、DSSNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSKA63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PSBNR/L、PSDNN、PSDNN-JHP、PSKNR/L、SKNR/L-CA、PSSNR-CA、PSSNR/L、PSSNR/L-JHP コーナー半径(mm)0.4 チップ形状正方形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする