代表画像

ISO旋削 チップ SNMG-M3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02910051 品番 SNMG 150612-M3M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50〜8.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.60 トラスコ品番340-6480 材質IC830 厚さ(mm)6.35 刃長(mm)15.88 適合ホルダA-PSKNR/L-09、C#-MULNR/L-MW、DSBNR/L、DSDNN、SKNR/L、DSSNR/L、HSKA63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PSBNR/L、SDNN、PSDNN-JHP、PSKNR/L、PSKNR/L-CA、PSSNR-CA、PSSNR/L、PSSNR/L-JHP コーナー半径(mm)1.2 チップ形状正方形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする