代表画像

ISOターン チップ TCMT-F3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02914829 品番 TCMT 090204-F3P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

鋼の中仕上〜仕上加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜1.70●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.20 トラスコ品番340-9569 材質IC830 厚さ(mm)2.38 刃長(mm)9.6 寸法D1(mm)2.5 適合ホルダE-STFCR-HEAD・S-MTLCR/L-W・S-STFCR/L・S-STLCR/L・STFCR/L・STGCR/L コーナー半径(mm)0.4 チップ形状三角形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする