代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ VCGT-MD/PF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02915766
品番
VCGT 110304-PF
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軟削材、難削材の中仕上げ〜仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.50〜3.0●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.25
トラスコ品番
340-6391
材質
IC830
厚さ(mm)
3.18
刃長(mm)
11.4
寸法D1(mm)
2.9
適合ホルダ
SVACR/L
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
35°菱形
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
7