曜日別特売
AS9000 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02922688

製品画像

AS9000 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02922688
AS9000 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02922688

シャツ(七分袖)〔兼用〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色・機能・サイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
墨黒
機能
ストレッチ
サイズ
3L
注文コード
02922688
品番
AS9000
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。

色
墨黒
サイズ
3L
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
82
仕様
ネームループ、左胸ポケット
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
機能
ストレッチ
バスト(cm)
設定寸:140
ネック(cm)
49
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする