アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。
仕様
ネームループ、左胸ポケット
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922688
AS9000
墨黒
3L
62
41
82
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02924402
AS9001
墨黒
3L
62
41
82
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
02925330
AS9000
墨黒
L
59
40
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02926231
AS9000
ベージュ
L
59
40
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください