曜日別特売
BSS207 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923772

製品画像

BSS207 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923772
BSS207 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02923772

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード02923772品番BSS207
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。

色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
80
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
128
性別
男女兼用
ネック(cm)
43.5
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする