アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
ブラック
ベージュ
ホワイト
サイズ
選択してください
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
46
47
48.5
50
51.5
袖丈(cm)
選択してください
55.5
56.5
57.5
60.5
61.5
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922609
BSS207
ベージュ
L
50
60.5
78
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
02923327
BSS207
ベージュ
M
48.5
57.5
74
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
02923772
BSS207
ブラック
LL
51.5
61.5
80
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
02923896
BSS207
ベージュ
LL
51.5
61.5
80
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
02925479
BSS207
ホワイト
S
47
56.5
72
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
02925820
BSS207
ホワイト
SS
46
55.5
72
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
02926301
BSS207
ホワイト
L
50
60.5
78
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください