製品画像
アルベ(チトセ)
エプロン風和風パンツ[女]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
墨黒
紺
茶
サイズ
11号
5号
11号
15号
ウエスト(cm)
74~78
62~66
74~78
82~86
股下(cm)
57
57
59
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02923930
品番
DN8504
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
茶
サイズ
11号
股下(cm)
57
ウエスト(cm)
74~78
股上(cm)
28.5
仕様
両脇ポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
122
性別
女性用