製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
M
3L
M
SS
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02924307
品番
AS8612
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
脇下と背中の一部がメッシュ素材でムレを軽減
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
72
仕様
左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
制電、高通気
バスト(cm)
111
袖丈
七分袖