製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・機能・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
墨黒
機能
ストレッチ、制電
サイズ
3L
注文コード
02924402
品番
AS9001
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。
色
墨黒
サイズ
3L
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
82
仕様
ネームループ、左胸ポケット
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
機能
ストレッチ、制電
バスト(cm)
設定寸:140
袖丈
七分袖