製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・機能・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
墨黒
機能
ストレッチ
サイズ
L
注文コード
02925330
品番
AS9000
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。
色
墨黒
サイズ
L
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
78
仕様
ネームループ、左胸ポケット
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
機能
ストレッチ
バスト(cm)
設定寸:128
ネック(cm)
46
袖丈
七分袖