コックシャツ

コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)

脇下と背中の一部がメッシュ素材でムレを軽減

仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
制電、高通気
袖丈
七分袖
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922582AS8611ホワイト4L5246.582
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
02923826AS8611ホワイトLL48.545.578
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
02923860AS8611ホワイトS4341.570
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
02925016AS8611ブラックLL48.545.578
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
02926328AS8611ホワイト3L504680
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする