アルベ(チトセ)
コックコート(七分袖)[兼用]
動きやすい七分袖のシングル合わせコックコート
仕様
組紐ボタン、左胸ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ツイル(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923869
AS9004
M
44.5
41
71
106
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
02926362
AS9004
SS
42
40
69
96
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください