コックコート(長袖)[兼用]

コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

控えめな品格を漂わせるパイピング使い。
フロントはスナップボタンで着脱も簡単です。

仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922679RW0023ブラックLL48.558.578
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
02924237RW0023ホワイトSS4352.570
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
02924682RW0023ホワイトL4757.576
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
02924797RW0023ネイビーL4757.576
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
02925077RW0023ネイビーSS4352.570
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
02926240RW0023ブラックSS4352.570
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする