アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。
仕様
後ろ脇ポケット、右後ろツールポケット、両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム入り、裏地無し
混率(%)
カラーデニム(綿65、ポリエステル35)
股下(cm)
74
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02925138
RW0007
ネイビー
M
76~82
31.5
107
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
02925838
RW0007
ベージュ
L
82~88
32
113
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください