コックシャツ

コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)コックシャツ - アルベ(チトセ)

親しみやすいギンガムチェックのコックシャツ

仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02923309AS8523レッド3L504378
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
02924359AS8523ブラウンLL484278
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
02924411AS8523ブラウンSS423668
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
02925576AS8523レッドLL484278
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
02925646AS8523ブラウン4L524378
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする